{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 16 | |
Geleverde druk bij slag lang | 24 kN | |
Geleverde druk bij slag kort | 32 kN | |
Lange slag | 0 mm - 58 mm | |
Korte slag | 0 mm - 25 mm | |
Uitsteeklengte | 160 mm | |
Inbouwhoogte | 100 mm - 320 mm | |
Opnameboring in drukpen | 15 H 7 mm | |
Tafel breedte | 325 mm | |
Tafel diepte | 230 mm | |
T-groef volgens DIN 650 | 2 St. maat 10 | |
Hoogte zonder handhefboom | 710 mm | |
Grondvlak breedte | 300 mm | |
Grondvlak diepte | 420 mm | |
Gewicht | 79 kg | |
Producttype | Kniehefboompers |
Artikelnummer | 086760 16 | |
EAN/GTIN | 2050001743749 | |
Nummer fabrikant | A4001.001 |