{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 12 | |
Geleverde druk bij slag lang | 16 kN | |
Geleverde druk bij slag kort | 20 kN | |
Lange slag | 0 mm - 45 mm | |
Korte slag | 0 mm - 23 mm | |
Uitsteeklengte | 120 mm | |
Inbouwhoogte | 75 mm - 240 mm | |
Opnameboring in drukpen | 10 H 7 mm | |
Tafel breedte | 200 mm | |
Tafel diepte | 170 mm | |
T-groef volgens DIN 650 | 1 St. maat 10 | |
Hoogte zonder handhefboom | 500 mm | |
Grondvlak breedte | 180 mm | |
Grondvlak diepte | 310 mm | |
Gewicht | 32 kg | |
Producttype | Kniehefboompers |
Artikelnummer | 086760 12 | |
EAN/GTIN | 2050001742469 | |
Nummer fabrikant | A3001.001 |