Draaibare oogbout M24

Artikelnummer: 086486 M24
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad-⌀ M24×30
Draagvermogen WLL SF 4:1 3,15 t
Opnamebreedte aan bout A 40 mm
Oogbreedte B 18 mm
Maat C 70 mm
Bout-⌀ D 58 mm
Maat E 68 mm
Hoogte H 153 mm
Producttype Draaibare oogbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086486 M24
EAN/GTIN 8013429800139
Nummer fabrikant C8000302430

Omschrijving

Uitvoering:

Aanschroefbaar, 360° draaibaar aanslagpunt voor het optillen van zware lasten, kogelgelagerd, 100% scheurgetest, gecertificeerd door DGUV.

Tip:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.