{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad-⌀ | M16×20 | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 1,12 t | |
Opnamebreedte aan bout A | 30 mm | |
Oogbreedte B | 13 mm | |
Maat C | 46 mm | |
Bout-⌀ D | 38 mm | |
Maat E | 50 mm | |
Hoogte H | 105 mm | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Artikelnummer | 086486 M16 | |
EAN/GTIN | 8013429800054 | |
Nummer fabrikant | C8000101620 |