{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad-⌀ | M20×30 | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 2 t | |
Opnamebreedte aan bout A | 34 mm | |
Oogbreedte B | 16 mm | |
Maat C | 57 mm | |
Bout-⌀ D | 50 mm | |
Maat E | 61 mm | |
Hoogte H | 131 mm | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Artikelnummer | 086486 M20 | |
EAN/GTIN | 8013429800092 | |
Nummer fabrikant | C8000202030 |