{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Testrapport | Testrapport van de producent | |
maximale ⌀ rond | 600 mm | |
Maximale lengte vlak | 2.000 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 70 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 47 mm | |
Maat A | 400 mm | |
Maat B | 526 mm | |
Maat C | 186 mm | |
Maat D | 132 mm | |
Maat E | 170 mm | |
Maat F | 483 mm | |
Maat G | 80 mm | |
Maximale heflast vlak | 2.000 kg | |
Maximale heflast rond | 800 kg | |
Gewicht | 79 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 085992 2000 | |
Nummer fabrikant | LM2000 |