Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus, Neodymium, ⌀: 66mm

Artikelnummer: 085927 66
Prijs instellen 2 Stuk (19,15 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 180 N
66 mm
Hoogte 8,5 mm
Hoogte met schroefdraad 15 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Materiaal oppervlak met rubber bekleed
Schroefdraad M5
Schroefdraadbus ja
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085927 66
EAN/GTIN 5012095608424
Nummer fabrikant E854/1

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
  • Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
  • Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.