• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus, Neodymium, ⌀: 43mm

Artikelnummer: 085927 43
Prijs instellen 2 Stuk (11,92 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 85 N
43 mm
Hoogte 6 mm
Hoogte met schroefdraad 10,5 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Materiaal oppervlak met rubber bekleed
Schroefdraad M4
Schroefdraadbus ja
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085927 43
EAN/GTIN 5012095608400
Nummer fabrikant E853/1

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
  • Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
  • Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen