{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 50 N | |
⌀ | 22 mm | |
Hoogte | 6 mm | |
Hoogte met schroefdraad | 11 mm | |
Materiaal magneetkern | Neodymium | |
Materiaal oppervlak | met rubber bekleed | |
Schroefdraad | M4 | |
Schroefdraadbus | ja | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085927 22 | |
EAN/GTIN | 5012095608387 | |
Nummer fabrikant | E851/1 |