Platte grijpermagneet zonder schroefdraad 50 mm

Artikelnummer: 085910 50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 220 N
50 mm
Hoogte 10 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
maximale temperatuurbestendigheid 120 °C
Gewicht 100 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085910 50
EAN/GTIN 2050000965074
Nummer fabrikant E707

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermde platte grijper met magneetkern van hard ferriet.
  • Verzinkt oppervlak.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.