Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Ferriet, ⌀: 13mm

Artikelnummer: 085910 13
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 10 N
13 mm
Hoogte 4,5 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Materiaal oppervlak verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid 120 °C
Gewicht 3 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085910 13
Kopiëren
EAN/GTIN 2050000964763
Kopiëren
Nummer fabrikant E701
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermde platte grijper met magneetkern van hard ferriet.
  • Verzinkt oppervlak.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.