Platte grijpermagneet zonder schroefdraad 16 mm

Artikelnummer: 085910 16
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 18 N
16 mm
Hoogte 4,5 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Materiaal oppervlak verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid 120 °C
Gewicht 4,5 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085910 16
EAN/GTIN 2050000964770
Nummer fabrikant E702

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermde platte grijper met magneetkern van hard ferriet.
  • Verzinkt oppervlak.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.