{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing-⌀ | 50 mm | |
Beugel-⌀ | 8 mm | |
Materiaal van de behuizing | Aluminium | |
Materiaal beugels | Staal | |
Sluiting | verschillend sluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
Sluitwerk | roestvrijstalen sluitwerk | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 2 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085868 50 | |
EAN/GTIN | 4003482361009 | |
Nummer fabrikant | 770 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ALUTITAN hangslot verschillend sluitend 50 mm
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.024 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
937 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal sleutels | 2 | 3 | 3 |
Beugel gehard | ja | ja | ja |
Beugel-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Behuizing-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
geschikt voor sluitsystemen | nee | nee | nee |
Sluiting | verschillend sluitend | verschillend sluitend | verschillend sluitend |
Aantal sloten | 1 | 1 | 1 |