{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Beugel-⌀ | 6,5 mm | |
Materiaal van de behuizing | Aluminium | |
Materiaal beugels | Staal | |
Sluiting | verschillend sluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
Sluitwerk | roestvrijstalen sluitwerk | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 2 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085868 40 | |
EAN/GTIN | 4003482360606 | |
Nummer fabrikant | 770 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ALUTITAN hangslot verschillend sluitend 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
547 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
782 stuks direct leverbaar
€ 12,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Beugel dubbel vergrendeld | ja | ja |
Beugel-⌀ | 6,5 mm | 6 mm |
Behuizing-⌀ | 40 mm | 40 mm |
geschikt voor sluitsystemen | nee | nee |
Sluiting | verschillend sluitend | verschillend sluitend |
Materiaal van de behuizing | Aluminium | Edelstaal, RVS |
Producttype | Hangslot | Hangslot |