Verwisselbare slagcijfers en slagletters, normaal schrift set 0 − 9 en A − Z 2 mm

Artikelnummer: 085480 2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 2 mm
Lengte stempelhouder 29 mm
Lengte stempelteken 19,05 mm
Breedte stempelteken 2 mm
Hoogte stempelteken 6,4 mm
Aantal te plaatsen stempeltekens 14
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085480 2
EAN/GTIN 5022044020283
Nummer fabrikant TPFH020

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor snel en rationeel markeren met meerdere letters en cijfers tegelijk.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen (bijv. typeplaatjes, gereedschap, machineonderdelen etc.) tot een hardheid van 1200 N/mm2.

Levering:

100 stempeltekens
12 afstandhouders (letterhoogte 5 mm: 6 stuks)
1 pincet
1 sleutel voor binnenzeskantbouten
1 houder
in kunststof doos.

Reservedeel:

Losse tekens kunnen worden besteld onder nr. 085481 met opgave van gewenste letterhoogte/teken (bijvoorbeeld nr. 085481 maat 3/E).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen