Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480, Letterhoogte / teken: 2/Dmm

Artikelnummer: 085481 2/D
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte / teken (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 2 mm
Breedte stempelteken 2 mm
Diepte stempelteken 19,05 mm
Hoogte stempelteken 6,35 mm
Teken D
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085481 2/D
EAN/GTIN 5022044024953

Omschrijving

Uitvoering:

Maat 1,5/* tot maat 5/* = cijfer (0 - 9), letter (A - Z) en speciaal teken (&, /, +, -, punt, komma).
Maat 1,5LEER tot maat 5LEER − afstandhouder.

Tip:

Het sterretje in de maataanduiding geldt als plaatsvervanger voor het gewenste teken.
Bij bestelling de gewenste tekengrootte (bijv. 3/*) met het gewenste teken opgeven, bijv. 3/1, 3/A of 3/& enz.