Verwisselbare slagcijfers en slagletters, normaal schrift set 0 − 9 en A − Z, Letterhoogte: 1,5mm

Artikelnummer: 085480 1,5
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 1,5 mm
Lengte stempelhouder 20 mm
Lengte stempelteken 15,87 mm
Breedte stempelteken 1,6 mm
Hoogte stempelteken 3,2 mm
Aantal te plaatsen stempeltekens 12
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085480 1,5
Kopiëren
EAN/GTIN 5022044020139
Kopiëren
Nummer fabrikant TPFH015
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor snel en rationeel markeren met meerdere letters en cijfers tegelijk.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen (bijv. typeplaatjes, gereedschap, machineonderdelen etc.) tot een hardheid van 1200 N/mm2.

Levering:

100 stempeltekens
12 afstandhouders (letterhoogte 5 mm: 6 stuks)
1 pincet
1 sleutel voor binnenzeskantbouten
1 houder
in kunststof doos.

Reservedeel:

Losse tekens kunnen worden besteld onder nr. 085481 met opgave van gewenste letterhoogte/teken (bijvoorbeeld nr. 085481 maat 3/E).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen