{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 052423 | |
Vorm | vast | |
Smelttemperatuur | 190 °C | |
Handvastheid na | 60 s - 80 s | |
Volledig uitgehard na | 100 s - 120 s | |
Eigenschap | oplosmiddelvrij | |
geschikt voor materiaal | ABS; hout; Papier; PC; PE; PMMA; PP | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 30 cm | |
Lijmstick diameter | 11 mm | |
Aantal delen | 20 | |
Gewicht | 600 g | |
Opslagtemperatuur | 4 °C - 30 °C | |
Producttype | Lijm |
Artikelnummer | 083388 052423 | |
EAN/GTIN | 4007841052423 | |
Nummer fabrikant | 052423 |