Lijmsticks, 20-delige set 048419

Artikelnummer: 083388 048419
Prijs instellen 20 Stuk (1,34 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 048419
Chemische basis Ethyleen-vinylacetaat-copolymeer
Vorm vast
Smelttemperatuur 200 °C
Eigenschap oplosmiddelvrij
geschikt voor materiaal Glas; hout; Keramiek; Leer; Papier; PP
Kleur transparant
Lengte 25 cm
Lijmstick diameter 11 mm
Aantal delen 20
Gewicht 500 g
Opslagtemperatuur 4 °C - 30 °C
Producttype Lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083388 048419
EAN/GTIN 4007841048419
Nummer fabrikant 048419

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwelijks druppelende lijmsticks ⌀ 11 mm.
Transparante lijmsticks voor onzichtbare verbindingen.

T.b.v.:

Lijmpistool nr. 083385 en 083386.