Lijmsticks, 20-delige set 050092

Artikelnummer: 083388 050092
Prijs instellen 20 Stuk (1,13 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelnummer producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 050092
    Vorm vast
    Smelttemperatuur 190 °C
    Handvastheid na 15 s
    Volledig uitgehard na 60 s - 90 s
    Eigenschap oplosmiddelvrij
    geschikt voor materiaal ABS; Glas; hout; Keramiek; metaal; Papier; PC; PE; PMMA; PP
    Kleur transparant
    Lengte 30 cm
    Lijmstick diameter 11 mm
    Aantal delen 20
    Gewicht 600 g
    Opslagtemperatuur 4 °C - 30 °C
    Producttype Lijm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083388 050092
    EAN/GTIN 4007841050092
    Nummer fabrikant 050092

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nauwelijks druppelende lijmsticks ⌀ 11 mm.
    ‘Universal’ lijmstick. Temperatuur 190 °C.

    T.b.v.:

    Lijmpistool Glue PRO 300 nr. 083386.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen