Lijmpistool GlueMatic 86947

Artikelnummer: 083386 86947
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelnummer producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GlueMatic 7011
Energievoorziening Netvoeding
Opwarmtijd 2 min
maximale capaciteit 35 g/min
Producttype Lijmpistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083386 86947
EAN/GTIN 4007841086947

Omschrijving

Uitvoering:

De hete-lijmpistool GlueMatic is geschikt voor grote en kleine reparatie- en knutselprojecten. Eenvoudig lijmen, repareren en hulpbronnen ontzien.
Hete-lijmpistool GlueMatic 7011 voor dagelijks continu gebruik met een zeer grote capaciteit van 35 g/min en een korte opwarmtijd van < 2 min.

Levering:

Inclusief koffer en 3 lijmsticks.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen