{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Glue PRO 300 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 220 V - 230 V | |
Wattage | 90 W | |
Opwarmtijd | 3 min | |
Temperatuurbereik | 190 °C | |
maximale ⌀ van de lijmstick | 11,7 mm | |
maximale capaciteit | 25 g/min | |
Producttype | Lijmpistool |
Artikelnummer | 083386 035280 | |
EAN/GTIN | 4007841035280 | |
Nummer fabrikant | 035280 |