Lijmpistool MobileGlue 84684

Artikelnummer: 083385 84684
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelnummer producent Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GlueMatic 5011
Energievoorziening Netvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Opwarmtijd 1,5 min
maximale capaciteit 20 g/min
Producttype Lijmpistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083385 84684
EAN/GTIN 4007841084684

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-hete-lijmpistool MobileGlue 5011 voor draadloos werken tot 90 minuten. Grote capaciteit van ca. 20 g/min, korte opwarmtijd van slechts 1,5 min.

Levering:

Lijmpistool met verwisselbare mondstukken, lader, zonder lijmsticks.
Zonder accu en lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen