{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accuspanning | 18 V | |
Opwarmtijd | 1,5 min | |
Temperatuurbereik | 130 °C - 200 °C | |
maximale ⌀ van de lijmstick | 11 mm | |
maximale capaciteit | 20 g/min | |
Producttype | Lijmpistool |
Artikelnummer | 083385 84677 | |
EAN/GTIN | 4007841084677 |