{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | Gluematic 5000 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 220 V - 240 V | |
Wattage | 120 W | |
Opwarmtijd | 3 min - 5 min | |
Temperatuurbereik | 210 °C - 220 °C | |
maximale ⌀ van de lijmstick | 11 mm | |
maximale capaciteit | 22 g/min | |
Producttype | Lijmpistool |
Artikelnummer | 083385 332716 | |
Nummer fabrikant | 332716 | |
Fabrikant | Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de |