{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 58-14 | |
Chemische basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 28.000 mPas - 100.000 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 15 min - 30 min | |
Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Flensverbinding | |
maximale spleetmaat | 0,5 mm | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 5 Nm | |
Demontage | met speciaal gereedschap | |
Kleur | oranje | |
Inhoud | 250 ml | |
Opslagtemperatuur | 10 °C - 25 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083334 58-14 | |
EAN/GTIN | 8029822049099 | |
Nummer fabrikant | 58-14-250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vlakkenafdichtmiddel, 250 ml, Producent-ID: 58-14
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
116,50 €
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
116,50 €
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
|
|
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 1,09 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Kleur | oranje | groen | oranje | groen | oranje |
Sterkteklasse | Middelsterk | Middelsterk | Middelsterk | Middelsterk | Middelsterk |
Vorm | vloeibaar | vloeibaar | vloeibaar | vloeibaar | vloeibaar |
Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Vlampunt | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |