GARANT GreenPlus vlakkenafdichtmiddel 5GP73, Inhoud: 50ml

Artikelnummer: 088068 50
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (51,52 € / 100 Millilitre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis anaerobic methacrylate
Dynamische viscositeit 35.000 mPas - 60.000 mPas
Dichtheid 1,11 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 5 min - 15 min
Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; oliebestendig; waterbestendig
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Vlakafdichting; Flensverbinding
maximale spleetmaat 0,2 mm
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 10 Nm - 20 Nm
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 088068 50
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406423551
Kopiëren
Nummer fabrikant 088068 50
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Type 5GP73. Middelvaste, thixotrope vlakkenafdichting voor de afdichting van metalen schroefdraad delen. Afdichting van afdekkingen, flenzen en oppervlakken. Snel uithardend, licht flexibele afdichtmiddellaag.
Afdichtmiddel dat via luchtafsluiting tussen nauwsluitende metalen oppervlakken uithardt.

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "GreenPlus" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen