Vlakkenafdichtmiddel 28-10

Artikelnummer: 083334 28-10
(418,00 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 28-10
    Chemische basis anaerobic methacrylate
    Dynamische viscositeit 17.000 mPas - 60.000 mPas
    Dichtheid 1,1 g/cm3
    Vorm vloeibaar
    Vlampunt 100 °C
    Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
    Handvastheid na 20 min - 40 min
    Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
    Eigenschap bestand tegen chemicaliën; fluorescerend onder UV-licht; waterbestendig
    geschikt voor materiaal metaal
    geschikt voor toepassingsgebied Flensverbinding; Tandwielafdichting
    maximale spleetmaat 0,3 mm
    Sterkteklasse geringe sterkte
    Minimaal losbreekmoment 4 Nm
    Demontage met normaal gereedschap
    Kleur groen
    Inhoud 250 ml
    Opslagtemperatuur 10 °C - 25 °C
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
    Producttype Afdichtmiddelen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083334 28-10
    EAN/GTIN 8029822009093
    Nummer fabrikant 28-10-250

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

    Toepassing:

    Weinig sterk, zeer flexibel, demonteerbaar, max. spleet 0,3 mm.

    Tip:

    Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen