Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 58-11

Artikelnummer: 083322 58-11
(50,00 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 58-11
Chemische basis anaerobic methacrylate
Dynamische viscositeit 20.000 mPas - 80.000 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Handvastheid na 15 min - 30 min
Volledig uitgehard na 1 h - 2 h
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied alle schroefdraadverbindingen
Voor draadsoort Alle
Voor draadafmeting M tot M56
Voor draadafmeting inch 2 inch
maximale spleetmaat 0,3 mm
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 18 Nm - 24 Nm
Demontage met speciaal gereedschap
Kleur geel
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 10 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083322 58-11
EAN/GTIN 8029822048078
Nummer fabrikant 58-11-050

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Middelsterk, buis- en schroefdraadafdichting, NSF-P1-goedkeuring, markeringsvrij.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 58-11

Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 58-11

op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 25,00
(50,00 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 27,70
(55,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 27,70
(55,40 € / 100 Millilitre)
geschikt voor materiaal metaal metaal metaal
maximale spleetmaat 0,3 mm 0,15 mm 0,35 mm
Sterkteklasse Middelsterk Middelsterk Zeer sterk
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand 24 maand 24 maand
Opslagtemperatuur 10 °C - 25 °C 5 °C - 23 °C 5 °C - 23 °C
Voor draadafmeting inch 2 inch 3/4 inch 3 inch
Producttype Afdichtmiddelen Afdichtmiddelen Afdichtmiddelen