{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 18-10 | |
Chemische basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 17.000 mPas - 50.000 mPas | |
Dichtheid | 1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 20 min - 40 min | |
Volledig uitgehard na | 1 h - 3 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Pijpafdichting; Vlakafdichting | |
Voor draadsoort | Alle | |
Voor draadafmeting M tot | M50 | |
Voor draadafmeting inch | 2 inch | |
maximale spleetmaat | 0,3 mm | |
Sterkteklasse | geringe sterkte | |
Minimaal losbreekmoment | 6 Nm - 11 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | wit | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 10 °C - 25 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083322 18-10 | |
EAN/GTIN | 2050002005235 | |
Nummer fabrikant | 18-10-050 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 18-10
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
|
|
geschikt voor materiaal | metaal | metaal |
Kleur | wit | wit |
Inhoud | 50 ml | 50 ml |
Minimaal losbreekmoment | 6 Nm - 11 Nm | 5 Nm - 15 Nm |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C |
Voor draadafmeting inch | 2 inch | 3 inch |
Producttype | Afdichtmiddelen | Afdichtmiddelen |