Alternatief product:

Boutuitdraaierset, 6-delig, in box met fijne groeven 6

Artikelnummer: 082872 6
op aanvraag
Op voorraad
415 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Boutuitdraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 082872 6
    EAN/GTIN 4012929460618
    Nummer fabrikant 46061-200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

    Toepassing:

    voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-⌀ volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

    Inhoud:

    resp. 1 van de bovengenoemde maten 1−6 in kunststof etui resp. in kunststof box.

    Levering:

    6 Uitdraaiers nr. 082860 maat 1; 2; 3; 4; 5; 6.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen