Boutuitdraaier met fijne groeven 3

Artikelnummer: 082860 3
op aanvraag
Op voorraad
555 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 3
    Voorboor-⌀ 4,5 mm
    Geschikt voor schroeven/bouten M8 − M10
    Geschikt voor Staal
    Producttype Boutuitdraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 082860 3
    EAN/GTIN 2050001695369
    Nummer fabrikant 081670 500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

    Toepassing:

    Voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-⌀ volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

    T.b.v.:

    Staal.

    Tip:

    UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.