Boutuitdraaier met fijne groeven 1

Artikelnummer: 082860 1
op aanvraag
Op voorraad
623 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
Voorboor-⌀ 1,8 mm
Geschikt voor schroeven/bouten M3 − M4
Geschikt voor Staal
Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082860 1
EAN/GTIN 4012929450107
Nummer fabrikant 45010-200

Omschrijving

Uitvoering:

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

Voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-⌀ volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

T.b.v.:

Staal.

Tip:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.