Knoopcel / speciale batterij, Batterijtype: LR43

Artikelnummer: 081560 LR43
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Batterijtype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding LR43
Internationaal type LR43
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 2 g
Producttype Knoopcel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081560 LR43
EAN/GTIN 4013674015290
Nummer fabrikant 5015293

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale hoogwaardige batterijen.