Knoopcel / speciale batterij CR2016

Artikelnummer: 081560 CR2016
op aanvraag
Op voorraad
568 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Batterijtype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw Lithium-metaal
Batterij-aanduiding CR2016
Internationaal type CR2016
Nominale spanning 3 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 4 g
Producttype Knoopcel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081560 CR2016
EAN/GTIN 4013674020089
Nummer fabrikant 5020082

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale hoogwaardige batterijen.