Knoopcel / speciale batterij CR1632

Artikelnummer: 081560 CR1632
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Batterijtype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw Lithium-metaal
Batterij-aanduiding CR1632
Internationaal type CR1632
Nominale spanning 3 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 4 g
Producttype Knoopcel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081560 CR1632
EAN/GTIN 4013674024230
Nummer fabrikant 1516-0004

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale hoogwaardige batterijen.