LED-EX zaklamp met batterijen 4AAZOOM

Artikelnummer: 081521 4AAZOOM
op aanvraag
Op voorraad
501 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone zone 0; zone 20
Kleur behuizing geel
Lichtstroom 130 lm - 165 lm
Brandduur 8 h
Reikwijdte lichtbundel 100 m
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Batterijtype Mignon, AA
Totale lengte 170 mm
Kop-⌀ 35 mm
Gewicht 176 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081521 4AAZOOM
EAN/GTIN 032705145410
Nummer fabrikant 514541

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.
Hoogwaardige led-lampen stootvast, stof- en waterdicht.
Met led-reflectortechnologie.
Led hand- en helmlamp met zoomfunctie. De lichtstraal kan worden scherpgesteld (lichtkegel 16° – 33°). Gepatenteerd optisch systeem.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.