{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
ATEX-zone | zone 0; zone 20 | |
Kleur behuizing | geel | |
Lichtstroom | 170 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 20 lm | |
Brandduur | 6 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Totale lengte | 158 mm | |
Kop-⌀ | 35 mm | |
Gewicht | 153 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081521 4AA2B | |
EAN/GTIN | 032705146523 | |
Nummer fabrikant | 514652F |