LED-EX zaklamp met batterijen 4AARFL

Artikelnummer: 081521 4AARFL
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone Zone 0; zone 20
Kleur behuizing geel
Lichtstroom 225 lm
Brandduur 5,5 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Batterijtype Mignon, AA
Totale lengte 158 mm
Kop-⌀ 35 mm
Gewicht 158 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081521 4AARFL
EAN/GTIN 032705146035
Nummer fabrikant 514603F

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.
Hoogwaardige led-lampen stootvast, stof- en waterdicht.
Met led-reflectortechnologie.
Led hand- en helmlamp met speciale beschermingstechnologie. Gladde, brede middenstraal. Dankzij het gepatenteerde optische systeem is het ideaal voor het verlichten van grote werkgebieden. Corrosiebestendig. Schakelaar aan achterzijde. Eenvoudig te bevestigen aan de werk en veiligheidshelm met een helmhouder.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.