Led-straler 42 W

Artikelnummer: 081265 42
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Nominale spanning 100 V - 240 V
Wattage 42 W
Fabrikantnummer NOVA 6K
Lichtstroom 600 lm - 6.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtkleur 6.000 K
Totale lengte 267 mm
Totale breedte 87 mm
Totale hoogte 262 mm
Aansluitkabel lengte 5 m
Gewicht 2.660 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081265 42
EAN/GTIN 5708997354421
Nummer fabrikant 03.5442

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.
  • Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.
  • Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.
  • Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

NOVA-werklampen met geïntegreerde draaggreep. Hoogrendement COB led met 5-traps dimmerfunctie, zwenkbaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.