Led-straler 84 W

Artikelnummer: 081265 84
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 67

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Nominale spanning 100 V - 240 V
Wattage 84 W
Fabrikantnummer NOVA 10K
Lichtstroom 1.200 lm - 12.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtkleur 6.000 K
Totale lengte 302 mm
Totale breedte 102 mm
Totale hoogte 298 mm
Aansluitkabel lengte 5 m
Gewicht 4.100 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081265 84
EAN/GTIN 5708997354445
Nummer fabrikant 03.5444

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.
  • Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.
  • Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.
  • Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

NOVA-werklampen met geïntegreerde draaggreep. Hoogrendement COB led met 5-traps dimmerfunctie, zwenkbaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.