Led-straler 26 W

Artikelnummer: 081265 26
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Nominale spanning 100 V - 240 V
Wattage 29 W
Fabrikantnummer NOVA 4K
Lichtstroom 400 lm - 4.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtkleur 6.000 K
Totale lengte 235 mm
Totale breedte 88 mm
Totale hoogte 233 mm
Aansluitkabel lengte 5 m
Gewicht 2.380 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081265 26
EAN/GTIN 5708997354407
Nummer fabrikant 03.5440

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.
  • Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.
  • Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.
  • Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

NOVA-werklampen met geïntegreerde draaggreep. Hoogrendement COB led met 5-traps dimmerfunctie, zwenkbaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen