Uitvoering:
Compacte en zeer sterke magneethouder voor flexibele positionering van NOVA-werklampen op alle magnetische oppervlakken. De magneet is extreem sterk met een houdkracht van meer dan 20 kg of 200 N. De magneet is met rubber bekleed om het oppervlak te beschermen en krassen te voorkomen. Voor maximale flexibiliteit kan de magneet in elke gewenste positie worden gedraaid. Hierdoor kan de flexibele magneethouder ook op zeer kleine, magnetische oppervlakken worden gebruikt. De eenvoudige magneethouder met eenhandsbediening zorgt voor snel en veilig ophangen en de lamp kan voor de dagelijkse werkzaamheden in elke gewenste positie worden gekanteld. Het ingebouwde vergrendelmechanisme voorkomt dat de insteekpen eruit valt en verloren gaat. De insteekpen kan echter indien nodig worden uitgetrokken.