{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | PU-spiraalslang | |
Slang buiten-⌀ | 8 mm | |
Slang binnen-⌀ | 5 mm | |
bruikbare slanglengte | 7,5 m | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080101 7,5 | |
EAN/GTIN | 4047322540223 | |
Nummer fabrikant | 140223 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
PU-spiraalslang 1/4 inch met draaibare schroefverbinding en knikbescherming, bruikbare slanglengte: 7,5m
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.981 stuks direct leverbaar
|
|
Aansluiting snelkoppeling | 1/4 inch | |
Materiaal | PU-spiraalslang | |
Maximale werkdruk | 10 bar | |
bruikbare slanglengte | 7,5 m | 7,5 m |
Slang buiten-⌀ | 8 mm | 8 mm |
Slang binnen-⌀ | 5 mm | 6 mm |
Producttype | Slang | Slang |