{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale werkdruk | 10 bar | |
Slang buiten-⌀ | 8 mm | |
Slang binnen-⌀ | 6 mm | |
bruikbare slanglengte | 7,5 m | |
Aansluiting snelkoppeling | 1/4 inch | |
Temperatuurbereik | -60 °C - 60 °C | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080057 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406734855 | |
Nummer fabrikant | 080057 7,5 |