Nylon-spiraalslang 1/4 inch met koppeling, bruikbare slanglengte: 2,5m

Artikelnummer: 080057 2,5
(14,76 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
3.469 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 10 bar
Slang buiten-⌀ 8 mm
Slang binnen-⌀ 6 mm
bruikbare slanglengte 2,5 m
Aansluiting snelkoppeling 1/4 inch
Temperatuurbereik -60 °C - 60 °C
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080057 2,5
EAN/GTIN 4062406734831
Nummer fabrikant 080057 2,5

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele nylon slang. Temperatuurbestendigheid van -60 / +60 °C.

Levering:

Inclusief resp. 1 messing snelkoppeling en nippel.