PU-spiraalslang 1/4 inch met draaibare schroefverbinding en knikbescherming, bruikbare slanglengte: 3m

Artikelnummer: 080101 3
Price per 1 Stuk (14,90 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PU-spiraalslang
Slang buiten-⌀ 8 mm
Slang binnen-⌀ 5 mm
bruikbare slanglengte 3 m
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080101 3
EAN/GTIN 4047322540216
Nummer fabrikant 140222
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slang polyurethaan, daardoor zeer elastisch, extreem hoge terugtrekkracht, geringe drukverliezen en geringe vervorming. Temperatuurbestendig van -40/ +60 °C.

Levering:

Inclusief draaibare schroefverbinding en knikbeschermingsveer.