Rechte persluchtslijpers SMD25LR

Artikelnummer: 079442 SMD25LR
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afgegeven vermogen 820 W
Maximaal toerental 25.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 620 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 0,8 kg
Geluidsproductie 77 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 2,27 m/s2
Lengte 208 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079442 SMD25LR
EAN/GTIN 5390145244847

Omschrijving

Uitvoering:

ATA −rechte persluchtslijper met 6 mm spantang.
Ergonomische rechte slijper met uniek trillingsdempingssysteem.
  • Zachte aanloop.