{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Afgegeven vermogen | 820 W | |
Maximaal toerental | 25.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 620 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Spantang-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 0,75 kg | |
Geluidsproductie | 72 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 3,21 m/s2 | |
Lengte | 213 mm | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 079442 SM25LR | |
EAN/GTIN | 5390145244724 |