{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Afgegeven vermogen | 300 W | |
Maximaal toerental | 25.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 570 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Spantang-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 0,52 kg | |
Geluidsproductie | 72 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 3,14 m/s2 | |
Lengte | 154 mm | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 079442 SDM26LR | |
EAN/GTIN | 5390145244700 |